HAI-06Y 配管識別ステッカー グリーンクロス 40576875

 

HAI-06Y 配管識別ステッカー グリーンクロス 40576875
HAI-06Y 配管識別ステッカー グリーンクロス 40576875
HAI-06Y 配管識別ステッカー グリーンクロス 40576875

配管識別ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容給湯管(往)注文コード40576875品番HAI-06Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
転写用シート付きです。
作業性に優れています。
切り文字タイプです。

用途配管の識別用に表示内容給湯管(往)取付方式粘着シール材質マーキングフィルムアズワン品番64-6594-07メーカー商品コード6300002900文字寸法(mm)35×150(全長)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする