KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ファンドリフック VSF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40579228
品番
VSF13
参考基準価格(税別)
¥33,290
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
キトーチェンスリング100用カナグ部材
ピンタイプ用
チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
5.2
トラスコ品番
164-1335
材質
合金鋼
質量(kg)
4.2
寸法t(mm)
39
寸法b(mm)
55
寸法s(mm)
43
寸法n(mm)
89
寸法p(mm)
163