曜日別特売
PCF-50 ネット用2段フック ナックス 40580025

 

PCF-50 ネット用2段フック ナックス 40580025
PCF-50 ネット用2段フック ナックス 40580025
PCF-50 ネット用2段フック ナックス 40580025

ネット用2段フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)50
内容量1袋(50本)注文コード40580025品番PCF-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。

材質ABS軸径(Φmm)6寸法(mm)50線径(Φmm)4適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする