曜日別特売
CCMT060202GK TN6010 チップ CCMT-GK 京セラ 40586411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT060202GK TN6010 チップ CCMT-GK 京セラ 40586411
CCMT060202GK TN6010 チップ CCMT-GK 京セラ 40586411

チップ CCMT-GK

(3件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.2
材質TN6010
切刃長さ(mm)6.5
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード40586411品番CCMT060202GK TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35トラスコ品番646-6770材質TN6010形状ひし形80°寸法A(mm)6.35寸法T(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)2.8角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法rε(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40586411CCMT060202GK TN601024638714CCMT060202GK TN610画像準備中チップ CCMT GK京セラ1箱(10個)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09478707
2015-10-05
用途: 旋盤切削
株式会社エーアールアイ

商品は普通ですが、代金引換しか使えないので、事務所に人が居ない時に受け取れないのが困る。

対象商品 : 09478682
2010-05-24
用途: 前挽加工に

細物加工は切粉少なく良い
太物加工は切粉多く寸法ばらつく

対象商品 : 40586603
2013-07-26
用途: 旋盤用、継手の切削加工

今まで、ノンメーカー製を使用していましたが、京セラチップに変えると、商品の仕上がりとチップの耐久性があがりました。
銘柄不明の安いチップを購入するより、結果的にコストダウンしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする