曜日別特売
MDC-350MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40588958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジマチック標準外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)325~350校正証明書一般校正注文コード40588958品番MDC-350MB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
定圧装置はラチェットストップ式
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。
測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)325~350最小表示量(mm)0.001付属品基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付寸法L(mm)325シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)10~15平面度(μm)0.6寸法b(mm)199機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ最大許容誤差(μm)JMPE:±6RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする