※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNMG-PH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
1パック(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
材質
CA5515
CA4505
CA4515
CA530
CA510
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
16.1
19.3
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40589692
品番
CNMG120408PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
CA5515
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
5.16
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
寸法rε(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。