※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNMG-MU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.4
1.2
材質
CA6525
CA6525
CA6515
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40590435
品番
CNMG160608MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
15.875
材質
CA6525
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
5.16
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
寸法rε(mm)
1.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。