曜日別特売
DCGT11T301MP-CF PR1225 チップ DCGT-MP-CF 京セラ 40594732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT11T301MP-CF PR1225 チップ DCGT-MP-CF 京セラ 40594732
DCGT11T301MP-CF PR1225 チップ DCGT-MP-CF 京セラ 40594732

チップ DCGT-MP-CF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.1
内容量1箱(10個)注文コード40594732品番DCGT11T301MP-CF PR1225
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.1チップブレーカ片面材質PR1225形状ひし形55°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)4.4角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rε(mm)<0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする