※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ DCGT-MP-CF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.1
0.2
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40594741
品番
DCGT11T301MP-CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
820-5430
材質
PR1425
形状
ひし形55°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
4.4
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
<0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。