ジーベック
カラーストレッチメンズパンツ 1816
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
コン
コン
シルバーグレー
杢グレー
クロ
サイズ(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
100
105
110
115
120
95
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40595915
品番
1816
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ファスナーポケット
ストレッチ素材でラクラクフィット。
ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。
薄型ドットボタン。
丈夫な3YGファスナー。
色
コン
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
73
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
色番
10
種別
ストレッチパンツ
股下(cm)
80