ジーベック
半袖ポロシャツ 6190
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
イエローグリーン
イエローグリーン
クロ
コン
シルバーグレー
ブルー
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40600009
品番
6190
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。
内台襟、表襟切替配色。
圧着フレームデザイン。
ペン差し。
消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
独自のXEカッティングで動きやすさを実現。
色
イエローグリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
39
生地
ワッフル
色番
84
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
9.5×11