曜日別特売
6190 半袖ポロシャツ 6190 ジーベック 40600054

半袖ポロシャツ 6190

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色イエローグリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード40600054品番6190
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

台襟仕様で清潔できちんとした印象に。
内台襟、表襟切替配色。
圧着フレームデザイン。
ペン差し。
消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
独自のXEカッティングで動きやすさを実現。

色
イエローグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
48
生地
ワッフル
色番
84
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
9.5×11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする