GDM4020N-080GM PR1225 チップ GDM 京セラ 40605625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDM4020N-080GM PR1225 チップ GDM 京セラ 40605625
GDM4020N-080GM PR1225 チップ GDM 京セラ 40605625

チップ GDM

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質PR1225注文コード40605625品番GDM4020N-080GM PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700
材質PR1225厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.8穴の形状-チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40605625GDM4020N-080GM PR122539333052GDM4020N-080GM PR1225GDM4020N-080GM PR1225 チップ GDM 京セラ 39333052チップ GDM京セラ1セット(10個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40605074
2017-08-05
用途: 旋盤加工

初めて使いましたが問題なく使用できました。チップの交換も簡単で助かっています。

対象商品 : 40605162
2016-01-14
用途: 旋盤での切削

突っ切りで横送りもできるので便利。

対象商品 : 40605101
2015-02-20
用途: 切り落とし

低価格な隣国製に強度と切れ味に不満を感じての試し買いでした。
スムーズな送りが得られやすく、
喰い込みによる失敗も激減です。
当然、切断面の荒れも殆どなく、
価格差はかなりあますが、
結果的には差が無くなると感じます。
もう後戻りはできません。
ちなみに、ホルダーは以前の安いメーカーのものに手を加えて、このチップが取り付くようにして使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする