※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GDMS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
チップブレーカ
両面
注文コード
40606072
品番
GDMS3020N-040GM PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
チップブレーカ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40606072
GDMS3020N-040GM PR1225
39333235
GDMS3020N-040GM PR1225
チップ GDM
京セラ
1セット(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました