※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GDMS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
40606203
品番
GDMS5020N-080GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
チップブレーカ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1215
寸法S(mm)
4.3
精度
M
勝手
勝手なし
ブレーカ
溝・横送り
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.8
寸法CW(mm)
5(-0.03~+0.03)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。