- バスロマンクール アース製薬 40609093

- バスロマンクール アース製薬 40609093
- バスロマンクール アース製薬 40609093
- バスロマンクール アース製薬 40609093
- バスロマンクール アース製薬 40609093
- バスロマンクール アース製薬 40609093
- バスロマンクール アース製薬 40609093
- バスロマンクール アース製薬 40609093

バスロマンクール

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(600g)香りフリーズミントの香り:シャキッとした気分にしてくれるような突きぬける冷涼感のある香りです。注文コード40609093品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

クールタイプの薬用入浴剤
●スーパークールタイプ
●夏バテ感(※疲労感)すっきり(※使用感)!
●薬用入浴剤
●温泉成分(炭酸水素ナトリウム)高配合(メーカー比):温浴効果を高めて血行を促進、夏バテ感(※疲労感)を吹き飛ばす(※疲労回復)
●冷感メントール配合(清涼成分):湯上がり後もスーッとした爽快感が続く
●ペパーミントエキス配合(保湿成分)
●さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合。
●アレルギーテスト済み。(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
●水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
●フリーズミントの香り:シャキッとした気分にしてくれるような突きぬける冷涼感のある香りです。
●アイシーブルーの湯色(色付き透明)
・ActForECO・森林資源保全
【販売名】バスロマンクールBS-1
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、肩のこり、荒れ性、腰痛、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、冷え症、産前産後の冷え症
【内容量】600g(約30回分)※20g使用の時
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。

使用方法
●お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)
●キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
成分【有効成分】炭酸水素Na【その他の成分】無水ケイ酸、メントール、グリシン、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、セイヨウハッカエキス(ペパーミントエキス)、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、BG、香料、青1容量600g区分医薬部外品品名バスロマンクールBS-1シリーズバスロマン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×70香りフリーズミントの香り:シャキッとした気分にしてくれるような突きぬける冷涼感のある香りです。効能疲労回復、肩のこり、荒れ性、腰痛、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、冷え症、産前産後の冷え症使用量お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)湯の色アイシーブルーの湯色(色付き透明)医薬品医療機器等法医薬部外品FSC認証番号ミックス・C081641
注意
※メントールの刺激に弱い方は使用を控える。
※入浴以外の用途に使用しない。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用する。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませる等の処置を行う。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎには清水(水道水)を使用する。ただし、入浴剤の色素で衣類が着色するおそれがあるので、以下の場合は使用しない。(すすぎ、柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたて衣類の洗濯、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40609084
2023-07-25
用途: 入浴時
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もないふつうの入浴剤で
文句もありませんがミント感は弱めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする