曜日別特売
MGPM32G-100Z-M9BWS MG Series(MGPM32G) SMC 40615846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S)1ヶ付注文コード40615846品番MGPM32G-100Z-M9BWS
参考基準価格(税別)¥42,190販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-)Rcリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S)1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする