曜日別特売
MGPM32M-15Z MG Series(MGPM32M) SMC 40615952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32M)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40615952品番MGPM32M-15Z
参考基準価格(税別)¥34,380販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする