※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TCGT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
40616362
品番
TCGT080201MFR-U PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
材質
PR1225
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40616362
TCGT080201MFR-U PR1225
39339255
TCGT080201MFR-U PR1225
チップ TCGT-MFRU
京セラ
1セット(10個)
¥
9,798
税込
¥
10,778
注文コードが変更になりました