曜日別特売
MGPM32R-25Z-M9BAL MG Series(MGPM32R) SMC 40616932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード40616932品番MGPM32R-25Z-M9BAL
参考基準価格(税別)¥47,250販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)25ねじの種類(-)Rcリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする