MGPM32TF-5Z MG Series(MGPM32TF) SMC 40618542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5注文コード40618542品番MGPM32TF-5Z
参考基準価格(税別)¥31,680販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする