曜日別特売
TKFB12R28005M チップ TKFB 京セラ 40618785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKFB12R28005M チップ TKFB 京セラ 40618785
TKFB12R28005M チップ TKFB 京セラ 40618785

チップ TKFB

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40618785品番TKFB12R28005M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
材質PR1225厚さ(mm)8.7材質(本体)PR1225寸法a(mm)0.3寸法D1(mm)5.2勝手適合ホルダE15・E16コーナー数2寸法RE(mm)<0.05寸法CW(mm)2.8寸法CDX(mm)4.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする