※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TKFB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
40618864
品番
TKFB16L38005MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
厚さ(mm)
9.5
材質(本体)
PR1225
寸法a(mm)
0.3
寸法D1(mm)
5.2
勝手
左(リード角:右)
適合ホルダ
E15・E16
コーナー数
2
寸法RE(mm)
<0.1
寸法CW(mm)
3.8
寸法CDX(mm)
6.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。