※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNGG
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
材質
TN6010
KW10
PR1225
全136種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40620167
品番
TNGG110302L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
TN6010
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40620167
TNGG110302L-B
24644208
TNGG110302L-B TN610
チップ TNGG R/L-B
京セラ
1箱(10個)
¥
6,598
税込
¥
7,258
材質に違いがあります