※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNGG
(2件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
KW10
PR1225
全136種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40620264
品番
TNGG110304R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。