曜日別特売
TNGG110402R-S チップ TNGG 京セラ 40620325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG110402R-S チップ TNGG 京セラ 40620325
TNGG110402R-S チップ TNGG 京セラ 40620325

チップ TNGG

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.2
材質KW10
内容量1箱(10個)注文コード40620325品番TNGG110402R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)6.35材質KW10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40620955
2014-11-30
用途: 旋盤加工
松本工具研製造業

ss400,s45c,sus303,sus304の仕上げ加工において綺麗な仕上げ面が得られチップが長持ちする。

対象商品 : 40620255
2015-09-05
用途: 旋盤作業
ガレージ 13thdoor

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする