曜日別特売
TNGG160404R-C TN6010 チップ TNGG 京セラ 40620921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404R-C TN6010 チップ TNGG 京セラ 40620921
TNGG160404R-C TN6010 チップ TNGG 京セラ 40620921

チップ TNGG

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質TN6010
内容量1箱(10個)注文コード40620921品番TNGG160404R-C TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番653-5925材質TN6010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40620921TNGG160404R-C TN601024644488TNGG160404R-C TN610画像準備中チップ TNGG R/L-C京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40620955
2014-11-30
用途: 旋盤加工
松本工具研製造業

ss400,s45c,sus303,sus304の仕上げ加工において綺麗な仕上げ面が得られチップが長持ちする。

対象商品 : 40620255
2015-09-05
用途: 旋盤作業
ガレージ 13thdoor

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする