曜日別特売
MGPM32TFV-175Z MG Series(MGPM32TFV) SMC 40621507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32TFV)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175注文コード40621507品番MGPM32TFV-175Z
参考基準価格(税別)¥57,310販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)175ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする