※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNMG-MS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
PR1310
CA6515
CA6525
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40622565
品番
TNMG160404MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
PR1310
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。