※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TPGR-B
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
切刃長さ(mm)
16.5
11
16.5
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40625715
品番
TPGR160304L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
PV7025
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。