TPGR160308L-B チップ TPGR-B 京セラ 40625837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGR160308L-B チップ TPGR-B 京セラ 40625837
TPGR160308L-B チップ TPGR-B 京セラ 40625837

チップ TPGR-B

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)16.5
内容量1箱(10個)注文コード40625837品番TPGR160308L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質PV7005形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04992452
2017-11-22
用途: NC旋盤による内径加工。
有限会社相馬鉄工所

S20C,S45C,SUS304,SUS316どれも良好な切削面です。光沢も出ます。

対象商品 : 06359893
2017-08-27
用途: 機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする