TPGR160308R-C チップ TPGR-C 京セラ 40625873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGR160308R-C チップ TPGR-C 京セラ 40625873
TPGR160308R-C チップ TPGR-C 京セラ 40625873

チップ TPGR-C

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40625873品番TPGR160308R-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質TN6010形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04992985
2019-01-07
用途: 旋盤加工
西野製作所製造業

裏目の重要注意事項を含め文書が全て韓国語で書かれているため読めません、日本語又は英語の訳文を貼り付けるくらいの配慮が欲しい。韓国仕様をそのまま販売するなんて信じられません改善願います。

2が参考にしています
対象商品 : 04992985
2011-03-14
用途: 切削
石井鉄工株式会社

いつもどおりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする