※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ VCMT-HQ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
TN6010
PR930
TN60
CA510
CA530
CA6515
CA6525
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40629443
品番
VCMT080204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
TN6010
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。