VCMT080204VF チップ VCMT-VF 京セラ 40629477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCMT080204VF チップ VCMT-VF 京セラ 40629477
VCMT080204VF チップ VCMT-VF 京セラ 40629477

チップ VCMT-VF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質PV7010
内容量1箱(10個)注文コード40629477品番VCMT080204VF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質PV7010形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする