VNMG160408HQ チップ VNMG-HQ 京セラ 40631096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160408HQ チップ VNMG-HQ 京セラ 40631096
VNMG160408HQ チップ VNMG-HQ 京セラ 40631096

チップ VNMG-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
材質PV7025
内容量1箱(10個)注文コード40631096品番VNMG160408HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質PV7025形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40631096VNMG160408HQ20956416VNMG160408HQ PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする