※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ VNMG-MQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
PR1125
CA6525
CA6515
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40631193
品番
VNMG160408MQ PR1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
PR1125
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40631193
VNMG160408MQ PR1125
74232096
VNMG160408MQ PR1535
チップ PVDコーティング 旋削用
京セラ
1箱(10個)
¥
7,998
税込
¥8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です