曜日別特売
- シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウ 40632394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウ 40632394
- シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウ 40632394
モノタロウ

シルバーシート UVタイプ #4000

(247件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)約3.5×3.5
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6
内容量1枚注文コード40632394品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。

用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6厚さ#4000シルバー仕上り寸法(縦×横)(m)約3.5×3.5形状折りたたみタイプ質量(g)約2700ハトメ数16材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900材質(ハトメ)アルミ特性耐候
注意
※寸法の公差は±5%以内となっております
※耐候性の高い商品となっておりますが、使用環境や用途によっては紫外線劣化が進む可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:247
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 家の屋根から落下した雪の消雪

こちらは雪国。家の屋根から雪が落下する場所は、コンクリートでは無く土間の為、消雪効率を上げる為にシートを敷き、そこへ川の水を流します。その為に何枚かのシートをモノタロウさんから購入して使っています。今回のこのシートは自分が使用するには支障は無いのですが、ハトメが1か所大きく外にずれて付けてあった所が有り、その場所は使えない状態。検品はしっかりする必要があります。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見をもとに今後の品質改善に努めて参ります。

2025-12-07
用途: テント型倉庫屋根補強
医療・福祉・介護関連業

値段の割には確りした作り。
テント型倉庫も当然シート貼り屋根
一番痛むのが屋根のためUVシートを貼り
保護材として屋根を二重にしました。
寸歩的には20cmほど大きかったですが
平ゴムで調整しうまく貼れました。

2026-02-15
用途: 屋外製品の日よけ

毎年使っているが1年経つと破れて使えなくなるが安価なので使い捨てと考えれば満足の商品である。

対象商品 : 40632358
2025-12-13
用途: 傷んだ一部の外壁の保護のため

劣化した部分に使用している。
耐候性は3年から4年ぐらいだと思う。
これを使うとブルーシートは使えない。

2025-11-06
用途: バイクのメンテナンス作業
卸売・小売業

室内や地面を汚したくないときに下に引いて作業しています。
油も防げますしよほど鋭利なものや重いものを落とさない限り簡単に破れたりもしません。そのまま丸めれば掃除も簡単です。

対象商品 : 40632358
2025-10-18
用途: 自動車オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換は自分でやってるのでコンクリートにオイルをこぼしたくない為、敷いてからオイル交換してます。
コンクリートにオイルをこぼすとずっとシミになるのでお手頃なビニールシートは自分には必須です。

2025-09-30
用途: 多様

これから雨が多い時期になってきたので雨除け購入
前にも購入してますが雨除け以外にも多様出来てこの値段
初めは固い感じしますがそのうちなじみ耐久性もいいと思います。

対象商品 : 40632367
2025-09-28
用途: 簡易シャワー室
製造業

簡易シャワー室を作るために、仕切りとして使いました。ブルーシートのような安っぽい感じが無く満足しています。厚みも充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
色は、アルミに由来するものでしょうか。それとも無関係ですか。
回答:
シルバー色を表現する顔料にアルミパウダーが含まれております。
1が参考にしています
2024-06-05
質問:
耐水性はどれくらいありますか。
回答:
生地は、ラミネート加工を施しておりますが、完全防水ではございませんので、使用環境によって耐水性は異なります。
2024-06-05
質問:
自分でカットしてハトメをつけても大丈夫でしょうか。
回答:
特に問題はございませんが、既製品はカット面を折り返し、
折返しの内側にロープを入れております。
これは外側にハトメが抜けるのを抑制する効果がありますが、
周囲ロープが無いとハトメ部分を引っ張るなど、
テンションがかかる際には、その分ハトメが抜けやすくなる可能性がございます。
1が参考にしています
2024-06-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする