8123 勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ 天牛(富士手袋工業) 40632805

8123 勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ 天牛(富士手袋工業) 40632805
8123 勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ 天牛(富士手袋工業) 40632805
8123 勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ 天牛(富士手袋工業) 40632805
8123 勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ 天牛(富士手袋工業) 40632805
8123 勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ 天牛(富士手袋工業) 40632805
8123 勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ 天牛(富士手袋工業) 40632805
8123 勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ 天牛(富士手袋工業) 40632805
8123 勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ 天牛(富士手袋工業) 40632805

勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード40632805品番8123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

靴先が破れない外付け鉄芯。
脱ぎ履きが楽な横ファスナータイプ。
JIS S級相当鋼鉄製先芯。

用途高所用安全靴サイズ(cm)24.5甲被タイプ紐タイプ+横ファスナー材質(先芯)足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)約23(26cmサイズ)材質(ソール)ゴム(耐油)材質(甲被)本革(靴先)、合皮、ポリエステル標準質量(g/片足)520(26cm)機能耐油性JIS規格JIS S級相当靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40632839
2022-10-11
用途: バイク用
その他業種

バイク用に購入しました。
足のサイズ実寸25.5㎝のところを26㎝購入しましたがちょうどいい感じです。
実際に高所作業で履かれる方はジャストでもいいかも。
高所作業用なのでソール薄く感じます。
インソール入れる為に大きめを購入するなら品番8122の方を検討した方がいいと思います。

対象商品 : 40632848
2019-08-23
用途: 土木作業

良い点 凄く履き心地が良い。結構軽い。
気になった点 つま先保護の縫い目から細かい砂が入ってくる。(珪砂や塵など)つま先保護のカップの端が靴底をつきやぶって少し顔を出す。(靴底が少し磨り減るくらい使っていると。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする