MGPM40-200AZ-A93S MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-200AZ) SMC 40632944

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-200AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード40632944品番MGPM40-200AZ-A93S
参考基準価格(税別)¥56,710販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする