曜日別特売
WNMG080408 CA4505 チップ WNMG 京セラ 40633853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080408 CA4505 チップ WNMG 京セラ 40633853
WNMG080408 CA4505 チップ WNMG 京セラ 40633853

チップ WNMG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.8
材質CA4505
内容量1箱(10個)注文コード40633853品番WNMG080408 CA4505
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質CA4505内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする