曜日別特売
MGPM40-25-RL-A93Z MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-25) SMC 40635026

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-25)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード40635026品番MGPM40-25-RL-A93Z
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする