※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
IC908
注文コード
40636407
品番
16ER 0.60 ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。