アズワン
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×500
1.6×500
3.2×200
3.2×500
4.8×200
4.8×300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40636829
品番
WK-Φ1.6×500
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。
ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。
重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)
SUS316
接続
Y型端子
リード線(m)
2
熱電対
K(クラス2)
測定温度範囲(℃)
0~650
被覆
【リード線】ガラス繊維被覆
アズワン品番
3-9391-13
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000