※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ 3M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC330
IC330
IC808
IC810
IC830
IC5100
厚さ(mm)
4.55
4.55
6.79
切刃長さ(mm)
8.4
8.4
13.5
コーナー半径(mm)
0.6
0.6
1
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40638193
品番
3M AXKT 1304PDR IC330
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
IC330
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
4.55
切刃長さ(mm)
8.4
逃げ角(度)
2
コーナー半径(mm)
0.6
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応