曜日別特売
3M AXKT 1304PDR IC808 チップ 3M イスカル 40638202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M AXKT 1304PDR IC808 チップ 3M イスカル 40638202
3M AXKT 1304PDR IC808 チップ 3M イスカル 40638202
3M AXKT 1304PDR IC808 チップ 3M イスカル 40638202

チップ 3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC808
厚さ(mm)4.55
切刃長さ(mm)8.4
コーナー半径(mm)0.6
内容量1箱(10個)注文コード40638202品番3M AXKT 1304PDR IC808
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質IC808形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)8.4逃げ角(度)2コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする