※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ 3M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
IC4100
IC330
IC808
IC810
IC830
IC5100
厚さ(mm)
6.79
4.55
6.79
切刃長さ(mm)
13.5
8.4
13.5
コーナー半径(mm)
1
0.6
1
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40638245
品番
3M AXKT 2006PDTR IC4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,100
材質
IC4100
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
6.79
切刃長さ(mm)
13.5
逃げ角(度)
2
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応