ADKR 1505PDL-HM IC28 チップ ADKR イスカル 40638385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ADKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC28
内容量1箱(10個)注文コード40638385品番ADKR 1505PDL-HM IC28
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質IC28形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする