タカハ機工
プルソレノイド CA0830
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
定格電圧(V)
DC6、DC12、DC24
DC6、DC12、DC24
DC12、DC24
DC24
抵抗(Ω)
12
12
19
48
96
192
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638728
品番
CA08300120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
定格電圧(V)
DC6、DC12、DC24
ストローク(mm)
6
全長(mm)
30.4(フレーム)
質量(g)
60
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:1.02/通電率6%:8.4
抵抗(Ω)
12
最大ストローク(mm)
7
プランジャー径(Φmm)
8
通電率
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
18×22×30.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません