※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ ADKW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IB85
注文コード
40638735
品番
ADKW 1505 PDTR IB85
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IB85
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
ブレーカ無し
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)
対応