ADKW150502X45PDR ID5 チップ ADKW イスカル 40638744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADKW150502X45PDR ID5 チップ ADKW イスカル 40638744
ADKW150502X45PDR ID5 チップ ADKW イスカル 40638744

チップ ADKW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は形状・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
形状
平行四辺形85°
材質
ID5
注文コード
40638744
品番
ADKW150502X45PDR ID5
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
形状
平行四辺形85°
材質
ID5
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
16.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする